Referencje
SKF:SE 209
Rubix:590581
Producent:496753
EAN:7316575339364




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 170 mm |
| Wysokość wału | 60 mm |
Szczegóły produktu : Oprawa SE 209
Korpus łożyska z żeliwa o wysokiej sztywności przeznaczony do trudnych zastosowań (np. przenośniki, wentylatory itp.) wyposażony w otwór do ponownego smarowania i opcjonalny port wylotowy (przyrostek V). Żeliwo o wysokiej wytrzymałości umożliwia zastosowanie 5 rodzajów uszczelnień.
Pillow block housing made of grey cast iron
Mocne strony
Nowa generacja serii SE.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3154,4 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 170 mm |
| Wysokość wału | 60 mm |
| Wysokość | 109 mm |
| Długość | 205 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 85 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie