Łożyska baryłkowe NTN 10X22207EAW33EEC3

Łożysko sferyczne z dwoma rzędami rolek, kosz blaszany, rowek i otwory smarownicze na pierścieniu zewnętrznym, szerokość niezgodna z ISO, uszczelnienia cierne po obu stronach

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:10X22207EAW33EEC3
Rubix:3135662
EAN:3413522125019
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość28 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 10X22207EAW33EEC3


Łożysko sferyczne z 2 rzędami rolek przenosi znaczne obciążenia i kompensuje błędy wyrównania. Ten typ łożyska wałeczkowego jest dobrze przystosowany do surowych warunków pracy: obciążenia udarowe lub drgania (kruszarki, przesiewacze wibracyjne, ciężka obsługa, ... Z ULTAGE, NTN oferuje w standardzie niezrównane osiągi w zakresie wytrzymałości i długowieczności.

Zastosowania

Przeznaczone do wyjątkowo wymagających zastosowań, łożyska sferyczne na rolkach oferują doskonałą odporność na wysokie temperatury i duże obciążenia. Są polecane do kompensowania błędów wyrównania oraz absorpcji udarów i drgań, a także do pracy w zanieczyszczonym środowisku.

-Kopalnie i kamieniołomy
-Cementownie
-Przenośniki
-Hutnictwo
-Reduktory
-Rolnictwo
-Kolejnictwo
-Energetyka wiatrowa
-Przemysł celulozowo-papierniczy
-Transport kolejowy
-Maszyny budowlane: budowa dróg, równiarki...
-Obsługa i podnoszenie
-Windy: seria uszczelniona
-Wentylatory przemysłowe
-Pellety

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość28 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
  • Termin dostawy na zapytanie