Oprawa stojąca SNR UCP315

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCP315
Rubix:275980
EAN:3413529541645
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Odległość od środka do środka mocowania290 mm
Wysokość wału100 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP 315


Gray cast iron housing, bearing insert with set screws on the inner ring, seal with centrifugal disc
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)470x270x260 mm
Waga Logistyczna20655 g
Średnica wewn.75 mm
Odległość od środka do środka mocowania290 mm
Wysokość wału100 mm
Materiałżeliwo
Liczba otworów2
Średnica zewn.160 mm
Szerokość82 mm
zł 640,53 Netto
/ Sztuka
zł 787,85 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie