Oprawa łożyska kołnierzowego SNR ESF208
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:ESF208
Rubix:1151373
EAN:3413529508051





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Materiał | żeliwo |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESF 208
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE REALIZACJI WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej gamie produktów wysokiej jakości z zakresu JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym umożliwia radzenie sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ PAŃSTWA MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określić najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystać z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Państwa konkretnych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE REALIZACJI WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej gamie produktów wysokiej jakości z zakresu JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym umożliwia radzenie sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ PAŃSTWA MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określić najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystać z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Państwa konkretnych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, wkładka łożyska kulkowego promieniowego z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zobowiązanie do wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których występują zanieczyszczenia suchego typu i wilgoć oraz/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny, bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zobowiązanie do wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których występują zanieczyszczenia suchego typu i wilgoć oraz/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny, bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfel SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Państwa produkcji.
Portfel SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Państwa produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 138x140x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1846 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Szerokość | 30.2 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 99,24 Netto
/ Sztuka
zł 122,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie