Oprawy łożyskowe - Pozostałe SNR UCSP207

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCSP207
Rubix:505270
EAN:3413529513802
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Typucsp
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCSP207


Łożyska samonastawne z szerokim wyborem wsporników montażowych, dostępne w różnych wariantach materiałowych : żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DO WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO

POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala radzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Dobierz najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego wysoko wykwalifikowanego zespołu inżynierów dotyczących Twoich specyficznych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego z śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Kompleksowa oferta JIS i ISO
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu typów łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zobowiązanie do wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub przewidywane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy : wysokowydajny smar bezobsługowy, mocne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, linia łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań takich jak : maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)340x150x47 mm
Waga Logistyczna2003 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Typucsp
Materiałżeliwo
Szerokość42.9 mm
zł 221,52 Netto
/ Sztuka
zł 272,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie