Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR ESPLE206
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:ESPLE206
Rubix:3143711
EAN:3413529548163





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 119 mm |
| Wysokość wału | 39.7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESPLE206
obudowa z żeliwa, promieniowe wkładkowe łożysko kulkowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka jednowargowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 179x90x50 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1175 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 119 mm |
| Wysokość wału | 39.7 mm |
| Materiał | obudowa z szarego żeliwa; łożysko wykonane ze stali łożyskowej |
| Całkowita szerokość łożyska | 35.7 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Typ montażu | oprawa łożyskowa na dwie śruby |
| Wysokość | 79.5 mm |
| Długość | 161.5 mm |
| Uszczelnienie | uszczelnienie jednowargowe |
| Smarowanie | złącze smarowe m6x1 |
| Seria | esple200 |
| Ciężar | 1.13 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Szerokość | 23.8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 69,37 Netto
/ Sztuka
zł 85,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie