Referencje
SNR:UKT207HN
Rubix:3147945
Producent:UKT.207.H.N
EAN:3413529523870




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 27 mm |
| Materiał | żeliwo |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKT207HN
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 27 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 129 mm |
| Seria | ukt200 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.64 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 141,28 Netto
/ Sztuka
zł 173,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie