Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFL213HN

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFL213HN
Rubix:3147056
Producent:UKFL.213.H.N
EAN:3413529521579
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Szerokość36 mm
Odległość od środka do środka mocowania210 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFL213HN


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.60 mm
Szerokość36 mm
Odległość od środka do środka mocowania210 mm
Materiałżeliwo
Wysokość258 mm
Długość155 mm
Seriaukfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r40000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr57200 N
Średnica zewn.120 mm
Ciężar4.77 kg
373,67 Netto
/ Sztuka
459,61 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie