Zespół opraw z podstawą nośną SNR UCT320

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCT320
Rubix:3147911
Producent:UCT.320
EAN:3413529542741
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Szerokość108 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT320


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.100 mm
Szerokość108 mm
Materiałżeliwo
Długość345 mm
Seriauct300
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r140000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr171600 N
Średnica zewn.215 mm
Ciężar30.6 kg
zł 1459,27 Netto
/ Sztuka
zł 1794,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie