Zespół opraw z podstawą nośną SNR UCT.208.WB
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:UCT.208.WB
Rubix:1847057
EAN:3413529513055


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Materiał | żeliwo |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół naciągowy z prowadnicą UCT208WB
korpus z żeliwa szarego z ramą napinającą, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | uct200 |
| Średnica zewn. | 88 mm |
| Ciężar | 0 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 801,34 Netto
/ Sztuka
zł 985,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie