Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE210CC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFLE210CC
Rubix:3146759
Producent:UCFLE.210.CC
EAN:3413529564514




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE210CC
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
obudowa z żeliwa, wkładka łożyska kulkowego promieniowego z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 190 mm |
| Długość | 116 mm |
| Seria | ucfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.1 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 159,17 Netto
/ Sztuka
zł 195,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie