Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SUCFL208-24N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SUCFL208-24N
Rubix:3145946
Producent:SUCFL.208-24.N
EAN:3413529516469




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 144 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCFL208-24N
stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
korpus z odlewanej stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 144 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Seria | sucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32000 N |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 1.64 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 505,67 Netto
/ Sztuka
zł 621,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie