Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR LKFE205H

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:LKFE205H
Rubix:3143943
Producent:LKFE.205H
EAN:3413520631178
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość15 mm
Odległość od środka do środka mocowania70 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy LKFE205H


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,single lip seal
korpus z żeliwa, radialne łożysko kulkowe z wkładką z tuleją zaciskową, uszczelnienie jednowargowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość15 mm
Odległość od środka do środka mocowania70 mm
Materiałżeliwo
Serialkfe200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr13600 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.77 kg
zł 85,35 Netto
/ Sztuka
zł 104,98 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie