Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFC210

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXFC210
Rubix:522770
Producent:EXFC.210
EAN:3413529509652
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania138 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFC210


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania138 mm
Materiałżeliwo
Seriaexfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar3.05 kg
zł 165,02 Netto
/ Sztuka
zł 202,97 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie