Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESF208T04

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:ESF208T04
Rubix:3145226
Producent:ESF.208.T04
EAN:3413520829216
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość30.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania102 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESF208T04


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe typu wkładka promieniowa z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą, do zastosowań w niskich temperaturach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Szerokość30.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania102 mm
Materiałżeliwo
Seriaesf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar1.9 kg
119,05 Netto
/ Sztuka
146,43 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie