Referencje
PTN:GE30ES-BOX
Rubix:2452580
Producent:896506
EAN:3660338488474





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 22 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko GE30ES
Składa się z dwóch pierścieni z kulistą bieżnią
Łożysko ślizgowe przegubowe promieniowe
Mocne strony
- Zaprojektowany do obciążeń promieniowych i kombinowanych obciążeń promieniowych i osiowych
- Możliwość dopasowania obudowy do wału
- Niski współczynnik tarcia
- Możliwość dopasowania obudowy do wału
- Niski współczynnik tarcia
Zastosowania
Ogólne zastosowania przemysłowe: Rolnictwo, Budownictwo, Metale, Górnictwo
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Materiał | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 62000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny