Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR UCP202

Łożysko kulkowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:UCP202
Rubix:299057
EAN:3413529504312
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Odległość od środka do środka mocowania95 mm
Wysokość wału33.3 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP 202


Korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe z wkrętem mocującym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)134x70x43 mm
Waga Logistyczna718 g
Średnica wewn.15 mm
Odległość od środka do środka mocowania95 mm
Wysokość wału33.3 mm
Materiałobudowa z szarego żeliwa; łożysko ze stali chromowej
Całkowita szerokość łożyska31 mm
Średnica zewn.47 mm
Średnica otworów mocowania13 mm
Typ montażuoprawa łożyskowa typu poduszka z dwoma śrubami (mocowanie podstawy na 2 śruby / 2 otwory gwintowane)
Wysokość65 mm
Długość127 mm
Uszczelnienieuszczelnienie typu slinger
Smarowaniesmarowanie smarem; smarowniczka m6x1; możliwość ponownego smarowania
Seriaucp200
Ciężar0.7 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Szerokość31 mm
zł 48,86 Netto
/ Sztuka
zł 60,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie