Referencje
SNR:6308EEC4
Rubix:362183
EAN:3413520148003




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6308 EE J40/C4
Jednorzędowe promieniowe łożysko kulkowe jest najpopularniejszym łożyskiem. Jest dostępne w szerokim zakresie wymiarów i występuje w wielu możliwych wariantach: uszczelnienia z deflektorami lub uszczelkami, obecność segmentu zatrzymującego, różne luzy, kilka typów klatek...
Zastosowania
Zastosowania rolnicze, robotyka, elektronika, silniki...
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie