Referencje
SKF:98205
Rubix:130546
EAN:7316577080769





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 98205
Łożyska kulkowe zwykłe można stosować w wielu zastosowaniach. Nadają się do pracy przy wysokich i bardzo wysokich prędkościach, mogą przenosić obciążenia promieniowe oraz osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym rodzajem łożysk. Dlatego firma SKF oferuje wiele modeli, typów i wymiarów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 87 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 98205 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie