Referencje
PBF:6305-2RS
Rubix:3040008
Producent:6305-2RS


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 25 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6305-2RS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 25 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6305 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6,73 Netto
/ Sztuka
zł 8,28 Brutto
- Dostępny