Łożyska kulkowe wahliwe NSK 2309K

Łożysko kulkowe wahliwe 23

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:2309K
Rubix:660484
Producent:2309KJ N
EAN:00029176060403
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość36 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 2309KJ


Łożyska kulkowe samonastawne NSK są zalecane, gdy ustawienie wału i oprawy jest problematyczne, a wał może się wyginać. Bieżnia zewnętrzna zawiera wydrążoną kulistą bieżnię, której środek krzywizny odpowiada środkowi krzywizny łożyska tocznego. Dzięki temu są one samonastawne i nadają się do kompensacji błędów kątowych. Samonastawne łożyska kulkowe są dostępne z koszykami wykonanymi z blachy stalowej i poliamidu. Ze względu na niski kąt styku, siła osiowa łożyska jest niska. Dopuszczalne przesunięcie dynamiczne dla obciążeń normalnych wynosi około 0,7 do 0,12 radiana (4 do 7 stopni).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1200 g
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość36 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
213,47 Netto
/ Sztuka
262,57 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie