Łożyska kulkowe wahliwe NSK 1309TNC3

Łożysko kulkowe wahliwe 13

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:1309TNC3
Rubix:659657
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 1309TNC3


Łożyska kulkowe samonastawne NSK są zalecane, gdy ustawienie wału i oprawy jest problematyczne, a wał może się wyginać. Bieżnia zewnętrzna zawiera wydrążoną kulistą bieżnię, której środek krzywizny odpowiada środkowi krzywizny łożyska tocznego. Dzięki temu są one samonastawne i nadają się do kompensacji błędów kątowych. Samonastawne łożyska kulkowe są dostępne z koszykami wykonanymi z blachy stalowej i poliamidu. Ze względu na niski kąt styku, siła osiowa łożyska jest niska. Dopuszczalne przesunięcie dynamiczne dla obciążeń normalnych wynosi około 0,7 do 0,12 radiana (4 do 7 stopni).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość25 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszpoliamid
172,87 Netto
/ Sztuka
212,63 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie