Referencje
NSK:1206TN
Rubix:499035
Producent:1206TN N


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 1206TN
Łożyska kulkowe samonastawne NSK są zalecane, gdy ustawienie wału i oprawy jest problematyczne, a wał może się wyginać. Bieżnia zewnętrzna zawiera wydrążoną kulistą bieżnię, której środek krzywizny odpowiada środkowi krzywizny łożyska tocznego. Dzięki temu są one samonastawne i nadają się do kompensacji błędów kątowych. Samonastawne łożyska kulkowe są dostępne z koszykami wykonanymi z blachy stalowej i poliamidu. Ze względu na niski kąt styku, siła osiowa łożyska jest niska. Dopuszczalne przesunięcie dynamiczne dla obciążeń normalnych wynosi około 0,7 do 0,12 radiana (4 do 7 stopni).
Mocne strony
Dopuszcza do 3° niewspółosiowości.
Zastosowania
Zalecane, gdy wyrównanie wału i obudowy jest trudne lub gdy wał może się ugiąć.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 213 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | poliamid |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
%
Zamiast zł 64,48
zł 46 Netto
/ Sztuka
zł 56,58 Brutto
- Dostępny