Łożyska kulkowe wahliwe NSK 1203TN

Łożysko kulkowe wahliwe 12

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:1203TN
Rubix:659471
Producent:1203TN N
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Średnica zewn.40 mm
Szerokość12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 1203TN


Łożyska kulkowe samonastawne NSK są zalecane, gdy ustawienie wału i oprawy jest problematyczne, a wał może się wyginać. Bieżnia zewnętrzna zawiera wydrążoną kulistą bieżnię, której środek krzywizny odpowiada środkowi krzywizny łożyska tocznego. Dzięki temu są one samonastawne i nadają się do kompensacji błędów kątowych. Samonastawne łożyska kulkowe są dostępne z koszykami wykonanymi z blachy stalowej i poliamidu. Ze względu na niski kąt styku, siła osiowa łożyska jest niska. Dopuszczalne przesunięcie dynamiczne dla obciążeń normalnych wynosi około 0,7 do 0,12 radiana (4 do 7 stopni).

Mocne strony

Dopuszcza do 3° niewspółosiowości.

Zastosowania

Zalecane, gdy wyrównanie wału i obudowy jest trudne lub gdy wał może się ugiąć.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna67 g
Średnica wewn.17 mm
Średnica zewn.40 mm
Szerokość12 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszpoliamid
54,6 Netto
/ Sztuka
67,16 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie