Łożyska skośne kulkowe wzdłużne SKF BTM 80 B/DBAVQ496
Łożysko kulkowe skośne wzdłużne Łożysko skośne [kąt działania >45°, ale łącznie z 2468(00), 40°]
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:BTM 80 B/DBAVQ496
Rubix:645478
Producent:120428
EAN:7316575960551

Szczegóły produktu : Łożysko BTM 80 B/DBAVQ496
Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, które są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku jest definiowany jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki i bieżni w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której połączone obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1590 g |
|---|---|
| Szerokość | 40.5 mm |
| Seria | btm |
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
