Referencje
SKF:7215 BECBP
Rubix:12674
Producent:45559
EAN:7316576633577


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7215 BECBP
Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tj. jednoczesnych obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych zwiększa się wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku definiuje się jako kąt między linią łączącą punkty styku kuli z bieżniami w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której obciążenie złożone jest przekazywane z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Te łożyska kulkowe skośne jednorzędowe mogą przenosić równocześnie występujące obciążenia promieniowe i osiowe w układach, gdzie obciążenie osiowe działa tylko w jednym kierunku. Mogą pracować z wysokimi prędkościami — a zależnie od wykonania, nawet z bardzo wysokimi prędkościami. Nadają się, lepiej od łożysk kulkowych zwykłych, do przenoszenia wysokich sił osiowych działających w jednym kierunku.
Mocne strony
- 15° lub 25° kąt styku
- Bardzo wysoka dokładność pracy
- Bardzo duża nośność
- Stosunkowo wysoka prędkość i sztywność
- Uniwersalnie dopasowywalne
- Bardzo wysoka dokładność pracy
- Bardzo duża nośność
- Stosunkowo wysoka prędkość i sztywność
- Uniwersalnie dopasowywalne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 25x130x130 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1160 g |
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 72be |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 65500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 73500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 442,84 Netto
/ Sztuka
zł 544,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie