Referencje
SKF:7201 BECBP
Rubix:215351
Producent:45243
EAN:7316576649684


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7201 BECBP
Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że te łożyska są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednoczesnych obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność w kierunku osiowym łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku definiuje się jako kąt między linią łączącą punkty styku kuli i bieżni w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której przenoszone jest obciążenie kombinowane z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Te łożyska kulkowe skośne jednorzędowe mogą przenosić równocześnie występujące obciążenia promieniowe i osiowe w układach, gdzie obciążenie osiowe działa tylko w jednym kierunku. Mogą pracować z wysokimi prędkościami — a zależnie od wykonania, nawet z bardzo wysokimi prędkościami. Nadają się, lepiej od łożysk kulkowych zwykłych, do przenoszenia wysokich sił osiowych działających w jednym kierunku.
Mocne strony
- kąt styku 15° lub 25°
- bardzo wysoka dokładność pracy
- bardzo wysoka nośność
- stosunkowo wysoka prędkość obrotowa i sztywność
- uniwersalnie dopasowalne
- bardzo wysoka dokładność pracy
- bardzo wysoka nośność
- stosunkowo wysoka prędkość obrotowa i sztywność
- uniwersalnie dopasowalne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 10x32x32 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 35,6 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 72be |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 7610 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 96,32 Netto
/ Sztuka
zł 118,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie