Łożyska kulkowe skośne NSK 3309NR*C3**
Łożysko kulkowe skośne dwurzędowe NSK: Seria 3309
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:3309NR*C3**
Rubix:661188
Producent:3309NRJC3 N
EAN:00029176072628




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 39.7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 3309NRJC3
NSK oferuje jeden z najbardziej wszechstronnych asortymentów łożysk kulkowych skośnych, które zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wysokie wymagania producentów oryginalnego wyposażenia. Łożyska te mają kąt styku, który umożliwia im wytrzymywanie znacznych obciążeń osiowych w jednym kierunku wraz z obciążeniami promieniowymi
Mocne strony
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Zastosowania
commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1395 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 39.7 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 3309.. |
| Kosz | stal |
| Kąt | 32 ° |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 305,15 Netto
/ Sztuka
zł 375,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie