Łożyska kulkowe skośne NSK 3200B-2ZTNC3
Łożysko kulkowe skośne dwurzędowe NSK: Seria 3200
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:3200B-2ZTNC3
Rubix:661002
Producent:3200B-2ZTNC3 N




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 14 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 3200B-2ZTNC3
NSK oferuje jeden z najbardziej wszechstronnych asortymentów łożysk kulkowych skośnych, które zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wysokie wymagania producentów oryginalnego wyposażenia. Łożyska te mają kąt styku, który umożliwia im wytrzymywanie znacznych obciążeń osiowych w jednym kierunku wraz z obciążeniami promieniowymi
Mocne strony
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Zastosowania
commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 43 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Seria | 3200.. |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 16000 rpm |
| Prędkość graniczna | 22000 rpm |
| Kąt | 25 ° |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4550 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 7800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
%
Zamiast zł 70,91
zł 45,86 Netto
/ Sztuka
zł 56,41 Brutto
- Dostępny