Łożyska kulkowe skośne RHP MJT2.1/4MB
Łożysko kulkowe skośne calowe RHP: MJT.. Seria
Zobacz informacje techniczneReferencje


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 63.5 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 139.7 mm |
| Szerokość | 31.75 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko MJT 2.1/4 MB
NSK oferuje jeden z najbardziej wszechstronnych asortymentów łożysk kulkowych skośnych, które zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wysokie wymagania producentów oryginalnego wyposażenia.
Łożyska te mają kąt styku, który umożliwia im wytrzymywanie znacznych obciążeń osiowych w jednym kierunku wraz z obciążeniami promieniowymi.
Są one zwykle używane w parach, zestawach potrójnych, zestawach poczwórnych lub zestawach wielokrotnych, ponieważ składowa osiowa jest generowana, gdy przykładane jest obciążenie promieniowe.
Mocne strony
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - the inch range has a 20 degree angle
Cages - Available with brass cages
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
| Waga Logistyczna | 2440 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 63.5 mm |
| Średnica zewn. | 139.7 mm |
| Szerokość | 31.75 mm |
- Termin dostawy na zapytanie