Łożyska kulkowe zwykłe NSK 6914ZZ
Łożysko kulkowe poprzeczne NSK serii 6914
Zobacz informacje techniczneReferencje





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6914 ZZ
Firma NSK jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych poprzecznych.
Łożyska te są najbardziej rozpowszechnioną formą łożysk tocznych i są stosowane w wielu rodzajach aplikacji; szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie prędkości i niskie straty mocy.
Łożyska kulkowe poprzeczne NSK mogą przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach. Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.
Mocne strony
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cm |
| Seria | 6914.. |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 6300 rpm |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 21200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 23700 N |
- Termin dostawy na zapytanie