Łożyska kulkowe zwykłe NSK 6324C3

Łożysko kulkowe poprzeczne NSK serii 6324

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:6324C3
Rubix:662070
Producent:6324C3 N
EAN:00029176066245
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość55 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6324C3


Firma NSK jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych poprzecznych.
Łożyska te są najbardziej rozpowszechnioną formą łożysk tocznych i są wykorzystywane w wielu rodzajach zastosowań; szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie prędkości i niskie straty mocy.
Łożyska kulkowe poprzeczne NSK mogą przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach. Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.

Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, clearance C3

Mocne strony

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Zastosowania

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna12400 g
Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość55 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6324..
Koszstal
Prędkość graniczna2200 rpm
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r185000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr207000 N
1275,76 Netto
/ Sztuka
1569,18 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie