Łożyska kulkowe zwykłe NSK 6316MC3

Łożysko kulkowe poprzeczne NSK serii 6316

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:6316MC3
Rubix:662027
EAN:00029176521607
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość39 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6316MC3


Firma NSK jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych poprzecznych.
Łożyska te są najbardziej rozpowszechnioną formą łożysk tocznych i są wykorzystywane w wielu rodzajach zastosowań; szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie prędkości i niskie straty mocy.
Łożyska kulkowe poprzeczne NSK mogą przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach. Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.

Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, solid brass cage, rolling body guided, bearing play C3

Mocne strony

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Zastosowania

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość39 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6316..
Koszmosiądz
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
645,46 Netto
/ Sztuka
793,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie