Łożyska kulkowe zwykłe NSK 6204DDU7C3EX28

Łożysko kulkowe poprzeczne NSK serii 6204

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:6204DDU7C3EX28
Rubix:342081
Producent:6204DDU7C3EX28 N
EAN:0029176609275
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość14 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6204 DDU7C3EX28


Firma NSK jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych poprzecznych.
Łożyska te są najbardziej rozpowszechnioną formą łożysk tocznych i są stosowane w wielu rodzajach aplikacji; szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie prędkości i niskie straty mocy.
Łożyska kulkowe poprzeczne NSK mogą przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach. Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.

Mocne strony

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Zastosowania

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna110 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość14 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6204..
Koszstal
Prędkość odniesienia11000 rpm
Prędkość graniczna11000 rpm
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6600 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
zł 55,07 Netto
/ Sztuka
zł 67,74 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie