Łożyska kulkowe zwykłe NSK 6200DDUC3

Łożysko kulkowe poprzeczne NSK serii 6200

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:6200DDUC3
Rubix:235494
Producent:6200DDUC3 N
EAN:0029176063831
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.10 mm
Średnica zewn.30 mm
Szerokość9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6200 DDU C3


Firma NSK jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych poprzecznych.
Łożyska te są najbardziej rozpowszechnioną formą łożysk tocznych i są stosowane w wielu rodzajach aplikacji; szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie prędkości i niskie straty mocy.
Łożyska kulkowe poprzeczne NSK mogą przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach. Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.

Mocne strony

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Zastosowania

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.10 mm
Średnica zewn.30 mm
Szerokość9 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6200..
Koszstal
Prędkość graniczna18000 rpm
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2390 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr5100 N
8,98 Netto
/ Sztuka
11,05 Brutto
  • Dostępny