Miniaturowe łożyska kulkowe NSK 62/32DDU

Łożysko kulkowe poprzeczne NSK serii 62/

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:62/32DDU
Rubix:264467
Producent:62/32DDU N
EAN:0029176063800
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.32 mm
Średnica zewn.65 mm
Szerokość17 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 62/32 DDU


Firma NSK jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych poprzecznych.
Łożyska te są najbardziej rozpowszechnioną formą łożysk tocznych i są wykorzystywane w wielu rodzajach zastosowań; szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie prędkości i niskie straty mocy.
Łożyska kulkowe poprzeczne NSK mogą przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach. Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.

Miniature single-row grooved ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, contacting sealing disc on both sides of the bearing

Mocne strony

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Zastosowania

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna220 g
Średnica wewn.32 mm
Średnica zewn.65 mm
Szerokość17 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Seria62/32..
Prędkość graniczna7100 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11600 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr20700 N
37,97 Netto
/ Sztuka
46,7 Brutto
  • Dostępny