Referencje
PPL:6206 DDUC3
Rubix:5371


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6206 2RS C3/DDUC3
Łożysko kulkowe 6206 marki PPL zapewnia niezawodne działanie w szerokim zakresie zastosowań i warunków pracy. Może one przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach. Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 62 |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.2 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 19,67 Netto
/ Sztuka
zł 24,19 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie