Referencje
PPL:6005 DDUC3
Rubix:5212


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6005 2RS C3/DDU C3
Łożysko kulkowe 6005 marki PPL zapewnia niezawodne działanie w szerokim zakresie zastosowań i warunków pracy. Może one przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach. Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 60 |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.08 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14,7 Netto
/ Sztuka
zł 18,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie