Referencje
PPL:6002 DDUC3
Rubix:124096


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6002 2RS C3/DDUC3
Łożysko kulkowe 6002 marki PPL zapewnia niezawodne działanie w szerokim zakresie zastosowań i warunków pracy. Może one przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach. Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 60 |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.03 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11,78 Netto
/ Sztuka
zł 14,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie