Referencje
SKF:23264 CCK/C3W33
Rubix:651424
Producent:153391
EAN:7316571739311




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 320 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 580 mm |
| Szerokość | 208 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23264 CCK/C3W33
Łożyska baryłkowe składają się z dwóch symetrycznych rzędów wałeczków toczących się pomiędzy sferycznym torem bieżnym wspólnym dla obu rzędów na pierścieniu zewnętrznym a dwoma oddzielnymi torami bieżnymi na pierścieniu wewnętrznym. Środek sferycznego toru bieżnego na pierścieniu zewnętrznym leży na osi przechodzącej przez środek łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 208x580x580 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 230300 g |
| Średnica wewn. | 320 mm |
| Średnica zewn. | 580 mm |
| Szerokość | 208 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 700 rpm |
| Prędkość graniczna | 950 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6700 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4607 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 43 254,83 Netto
/ Sztuka
zł 53 203,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie