Łożyska baryłkowe NSK 22316EAKE4C3

Łożysko baryłkowe: seria: 22316

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:22316EAKE4C3
Rubix:660199
Producent:22316EAKE4C3 N
EAN:00029176411885
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość58 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22316EAKE4C3


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Mocne strony

Wytrzymuje obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość.

Zastosowania

Przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna6200 g
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość58 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia3200 rpm
Prędkość graniczna3400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r565000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr540000 N
666,3 Netto
/ Sztuka
819,55 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie