Referencje
NSK:22309EAE4C3
Rubix:660149
Producent:22309EAE4C3 N
EAN:00029176549083


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 36 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22309EAE4C3
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Mocne strony
Wytrzymuje obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość.
Zastosowania
Przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1330 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 5000 rpm |
| Prędkość graniczna | 5600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 195000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 207000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 236,04 Netto
/ Sztuka
zł 290,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie