Łożyska baryłkowe NSK 24144CE4C3

Łożysko baryłkowe NSK: seria 24144

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:24144CE4C3
Rubix:660864
Producent:24144CE4C3 N
EAN:00029176102769
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.220 mm
Średnica zewn.370 mm
Szerokość150 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 24144CE4C3


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna58000 g
Średnica wewn.220 mm
Średnica zewn.370 mm
Szerokość150 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia750 rpm
Prędkość graniczna950 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r3200000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1800000 N
zł 8763,02 Netto
/ Sztuka
zł 10 778,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie