Łożyska baryłkowe NSK 24134CK30E4

Łożysko baryłkowe NSK: seria 24134

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:24134CK30E4
Rubix:660848
Producent:24134CK30E4 N
EAN:00029176068300
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.280 mm
Szerokość109 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 24134CK30E4


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Mocne strony

Design that changes improves cage balance and strength
Special surface treatment of NSK spherical roller bearings increases resistance to wear
NSK offers different sealing materials depending on the operating temperature of the bearing
Cage materials available in steel, brass or polyamide depending on the requirements of the application
Advanced production system guarantees outstanding quality control
Up to two times the operating life of industry standard spherical roller bearings
Reduced maintenance costs

Zastosowania

Used in industrial Drive
Compressors
Motors and generators
Construction
Industrial Fan
Industrial Transmission

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna26000 g
Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.280 mm
Szerokość109 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1100 rpm
Prędkość graniczna1300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1860000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1080000 N
zł 3668,86 Netto
/ Sztuka
zł 4512,7 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie