Łożyska baryłkowe NSK 23232CE4

Łożysko baryłkowe NSK: seria 23232

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:23232CE4
Rubix:660706
Producent:23232CE4 N
EAN:00029176031885
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.290 mm
Szerokość104 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23232CE4


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna30000 g
Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.290 mm
Szerokość104 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1400 rpm
Prędkość graniczna1300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1770000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1100000 N
3206,44 Netto
/ Sztuka
3943,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie