Łożyska baryłkowe NSK 23222CE4

Łożysko baryłkowe NSK: seria 23222

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:23222CE4
Rubix:247131
Producent:23222CE4 N
EAN:00029176025426
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość69.8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23222 CE4


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna9400 g
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość69.8 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2200 rpm
Prędkość graniczna1900 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r760000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr515000 N
1108,08 Netto
/ Sztuka
1362,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie