Referencje
NSK:23134CAME4C3
Rubix:3021136
EAN:00029176009570






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 88 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23134CAME4C3
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 88 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1800 rpm |
| Prędkość graniczna | 1300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1570000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1180000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2984,28 Netto
/ Sztuka
zł 3670,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie