Łożyska baryłkowe NSK 23068CAMKE4

Łożysko baryłkowe NSK: seria 23068

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:23068CAMKE4
Rubix:660439
Producent:23068CAMKE4 N
EAN:00029176529047
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.340 mm
Średnica zewn.520 mm
Szerokość133 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23068CAMKE4


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna100000 g
Średnica wewn.340 mm
Średnica zewn.520 mm
Szerokość133 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia950 rpm
Prędkość graniczna710 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4400000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2850000 N
  • Termin dostawy na zapytanie