Referencje
NSK:22232CDKE4
Rubix:660107
Producent:22232CDKE4 N
EAN:00029176006487






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22232CDKE4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 19800 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2000 rpm |
| Prędkość graniczna | 1500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1320000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 910000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2259,62 Netto
/ Sztuka
zł 2779,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie