Łożyska baryłkowe NSK 21310EAE4

Łożysko baryłkowe NSK: seria 21310

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:21310EAE4
Rubix:346825
Producent:21310EAE4 N
EAN:0029176410659
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość27 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 21310 EAE4


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1000 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość27 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia5300 rpm
Prędkość graniczna5600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r174000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr178000 N
zł 177,77 Netto
/ Sztuka
zł 218,66 Brutto
  • Dostępny